セラミックベアリング ベアリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
326件の「セラミックベアリング ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 水中」、「窒化 ケイ素 ボール」、「セラミック リング」などの商品も取り扱っております。
セラミックボールベアリング 6200番台 精度P6 セラベアランキング1位
1個
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

RD2-T35C アルミケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEAランキング2位
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : アルミニウム対応SHIMANO:105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セラミックベアリング MARWIランキング3位
Pedal:Various brands。Pulley:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:1.605 kN。Basic static load rating:0.719 kNサイズ7×17×5
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷

耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ランキング4位
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼温度範囲(℃)-30~120
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セラミックベアリング KMTランキング5位
品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。
材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
1個
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
239税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,364税込3,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(10T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
歯数10T質量(g)17
1セット
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)